€ 2.257,29/ stukexcl. btw
€ 2.731,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Grenstoerental | 1220 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |