Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014944-A

  • ERIKS:23523531
  • Fabrikant:4047643174978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.257,29/ stukexcl. btw

€ 2.731,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
700 kN
Statisch draaggetal
1.55 kN
Referentietoerental
750 tr/min
Grenstoerental
1220 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig