Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014940-A

  • ERIKS:23997328
  • Fabrikant:4012802416695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.962,30/ stukexcl. btw

€ 2.374,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
680 kN
Statisch draaggetal
1.44 kN
Referentietoerental
820 tr/min
Grenstoerental
1310 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig