€ 1.418,18/ stukexcl. btw
€ 1.716,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 69 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 570 kN |
Statisch draaggetal | 1.2 kN |
Referentietoerental | 920 tr/min |
Grenstoerental | 1480 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |