Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014932-A-C3

  • ERIKS:13448481
  • Fabrikant:4012802283440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 976,77/ stukexcl. btw

€ 1.181,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
425 kN
Statisch draaggetal
880 kN
Referentietoerental
1.08 tr/min
Grenstoerental
1660 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig