Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014930-A-C5-GA22

  • ERIKS:14176561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.017,21/ stukexcl. btw

€ 1.230,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C5
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig