Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014930-A-C3

  • ERIKS:13251181
  • Fabrikant:4047643174947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 834,74/ stukexcl. btw

€ 1.010,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
820 kN
Referentietoerental
1.2 tr/min
Grenstoerental
1790 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig