€ 622,78/ stukexcl. btw
€ 753,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 550 kN |
Referentietoerental | 1.37 tr/min |
Grenstoerental | 1950 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |