Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014926-A-C3

  • ERIKS:11835694
  • Fabrikant:4012802846089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 618,42/ stukexcl. btw

€ 748,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
260 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Referentietoerental
1.5 tr/min
Grenstoerental
2090 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig