Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014924-A

  • ERIKS:11835691
  • Fabrikant:4054365455803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,91/ stukexcl. btw

€ 577,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
222 kN
Statisch draaggetal
440 kN
Referentietoerental
1.54 tr/min
Grenstoerental
2260 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig