Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014920-A-C3

  • ERIKS:11835688
  • Fabrikant:4012802307573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,85/ stukexcl. btw

€ 454,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
191 kN
Statisch draaggetal
370 kN
Referentietoerental
1.72 tr/min
Grenstoerental
2700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig