€ 375,85/ stukexcl. btw
€ 454,78incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 191 kN |
Statisch draaggetal | 370 kN |
Referentietoerental | 1.72 tr/min |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |