€ 229,45/ stukexcl. btw
€ 277,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 206 kN |
Referentietoerental | 2.09 tr/min |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |