Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014914-A-C3

  • ERIKS:11835682
  • Fabrikant:4012802691917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,74/ stukexcl. btw

€ 224,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig