€ 185,74/ stukexcl. btw
€ 224,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 185 kN |
Referentietoerental | 2.33 tr/min |
Grenstoerental | 3900 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |