€ 151,33/ stukexcl. btw
€ 183,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 121 kN |
Referentietoerental | 2.65 tr/min |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |