€ 16.762,53/ stukexcl. btw
€ 20.282,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0148 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.35 kN |
Statisch draaggetal | 3.65 kN |
Referentietoerental | 360 tr/min |
Grenstoerental | 680 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |