Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014876-A

  • ERIKS:24206980
  • Fabrikant:4054365548185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.819,94/ stukexcl. btw

€ 13.092,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0148
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1320 kN
Statisch draaggetal
3500 kN
Referentietoerental
375 tr/min
Grenstoerental
710 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig