€ 8.646,76/ stukexcl. btw
€ 10.462,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0148 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 2.48 kN |
Referentietoerental | 430 tr/min |
Grenstoerental | 770 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |