Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014856-A

  • ERIKS:23997408
  • Fabrikant:4054364122751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.607,74/ stukexcl. btw

€ 4.365,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0148
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
700 kN
Statisch draaggetal
1.82 kN
Referentietoerental
570 tr/min
Grenstoerental
980 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig