Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014852-A

  • ERIKS:23997407
  • Fabrikant:4012802283877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.948,91/ stukexcl. btw

€ 3.568,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0148
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
540 kN
Statisch draaggetal
1.37 kN
Referentietoerental
650 tr/min
Grenstoerental
1080 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig