Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014844-A

  • ERIKS:11835676
  • Fabrikant:4012802277784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.749,24/ stukexcl. btw

€ 2.116,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0148
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
335 kN
Statisch draaggetal
840 kN
Referentietoerental
850 tr/min
Grenstoerental
1290 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig