€ 1.020,48/ stukexcl. btw
€ 1.234,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0148 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Referentietoerental | 1.07 tr/min |
Grenstoerental | 1560 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |