€ 937,44/ stukexcl. btw
€ 1.134,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0148 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 45 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 1.18 tr/min |
Grenstoerental | 1670 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |