Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014832-A

  • ERIKS:11835668
  • Fabrikant:4054365545542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 711,28/ stukexcl. btw

€ 860,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0148
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
237 kN
Statisch draaggetal
560 kN
Referentietoerental
1.2 tr/min
Grenstoerental
1800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig