Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014830-A-C3

  • ERIKS:11835667
  • Fabrikant:4012802368369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 632,60/ stukexcl. btw

€ 765,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0148
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig