€ 16.559,31/ stukexcl. btw
€ 20.036,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 218 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 3000 kN |
Statisch draaggetal | 5800 kN |
Grenstoerental | 415 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 650 kN |
Gewicht | 125.65 kg |
B | 218 mm |
d | 300 mm |
D | 460 mm |
d1 | 347 mm |
D1 | 453 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |