Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045056-D-PP-C3

  • ERIKS:13560434
  • Fabrikant:4054371756420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.979,97/ stukexcl. btw

€ 15.705,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
190 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Statisch draaggetal
5.2 kN
Grenstoerental
450 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig