Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045056-D-PP-2NR

  • ERIKS:14184240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13.630,06/ stukexcl. btw

€ 16.492,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
190 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
2600 kN
Statisch draaggetal
5200 kN
Grenstoerental
450 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
590 kN
Gewicht
88.3 kg
B
190 mm
d
280 mm
D
420 mm
d1
305.5 mm
D1
413 mm
Aantal rijen
Tweerijig