Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045056-D-PP

  • ERIKS:13560433
  • Fabrikant:4054369700251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12.979,97/ stukexcl. btw

€ 15.705,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
190 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
2600 kN
Statisch draaggetal
5200 kN
Grenstoerental
450 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
590 kN
Gewicht
87.8 kg
B
190 mm
d
280 mm
D
420 mm
d1
321 mm
D1
413 mm
Aantal rijen
Tweerijig