Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045052-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9.101,29/ stukexcl. btw

€ 11.012,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
190 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
2380 kN
Statisch draaggetal
4700 kN
Grenstoerental
475 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
540 kN
Gewicht
83.13 kg
B
190 mm
d
260 mm
D
260 mm
d1
305.5 mm
D1
394 mm
Aantal rijen
Tweerijig