Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045052-D-PP

  • ERIKS:13243283
  • Fabrikant:4054369720655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.840,87/ stukexcl. btw

€ 10.697,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
190 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
2.38 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Grenstoerental
475 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig