€ 6.358,88/ stukexcl. btw
€ 7.694,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 160 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1.63 kN |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |
Grenstoerental | 530 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |