Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045048-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.629,56/ stukexcl. btw

€ 9.231,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig