€ 6.358,88/ stukexcl. btw
€ 7.694,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 160 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1630 kN |
Statisch draaggetal | 3300 kN |
Grenstoerental | 530 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 390 kN |
Gewicht | 54.81 kg |
B | 160 mm |
d | 240 mm |
D | 240 mm |
d1 | 279.5 mm |
D1 | 354 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |