Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045044-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.506,39/ stukexcl. btw

€ 7.872,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig