€ 5.692,39/ stukexcl. btw
€ 6.887,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 160 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1570 kN |
Statisch draaggetal | 3050 kN |
Grenstoerental | 560 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 370 kN |
Gewicht | 51.1 kg |
B | 160 mm |
d | 220 mm |
D | 220 mm |
d1 | 260.5 mm |
D1 | 334 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |