Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045044-D-PP

  • ERIKS:13243279
  • Fabrikant:4054369524697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.422,55/ stukexcl. btw

€ 6.561,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
160 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1570 kN
Statisch draaggetal
3050 kN
Grenstoerental
560 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
370 kN
Gewicht
51.025 kg
B
160 mm
d
220 mm
D
340 mm
d1
260 mm
D1
334 mm
Aantal rijen
Tweerijig