€ 3.700,59/ stukexcl. btw
€ 4.477,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 150 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1.35 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Grenstoerental | 610 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |