Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045040-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.440,29/ stukexcl. btw

€ 5.372,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
150 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig