Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045040-D-PP-2NR-C3

  • ERIKS:14183543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.886,35/ stukexcl. btw

€ 4.702,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
150 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
610 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig