€ 3.700,59/ stukexcl. btw
€ 4.477,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 150 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1350 kN |
Statisch draaggetal | 2600 kN |
Grenstoerental | 610 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 315 kN |
Gewicht | 39.4 kg |
B | 150 mm |
d | 200 mm |
D | 310 mm |
d1 | 243.5 mm |
D1 | 304 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |