Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045038-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.282,15/ stukexcl. btw

€ 3.971,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1160 kN
Statisch draaggetal
2210 kN
Grenstoerental
660 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig