€ 3.127,01/ stukexcl. btw
€ 3.783,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 136 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1.16 kN |
Statisch draaggetal | 2.21 kN |
Grenstoerental | 660 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |