Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045036-D-PP-2NR-C3

  • ERIKS:14183528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.650,63/ stukexcl. btw

€ 3.207,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1.14 kN
Statisch draaggetal
2.13 kN
Grenstoerental
680 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig