Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045036-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.650,63/ stukexcl. btw

€ 3.207,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
136 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
1140 kN
Statisch draaggetal
2130 kN
Grenstoerental
680 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
270 kN
Gewicht
29.16 kg
B
136 mm
d
180 mm
D
180 mm
d1
218 mm
D1
274 mm
Aantal rijen
Tweerijig