€ 2.523,89/ stukexcl. btw
€ 3.053,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 136 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1.14 kN |
Statisch draaggetal | 2.13 kN |
Grenstoerental | 680 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |