Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045034-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.056,27/ stukexcl. btw

€ 2.488,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
960 kN
Statisch draaggetal
1750 kN
Grenstoerental
740 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
224 kN
Gewicht
21.968 kg
B
122 mm
d
170 mm
D
170 mm
d1
201 mm
D1
254 mm
Aantal rijen
Tweerijig