€ 1.960,10/ stukexcl. btw
€ 2.371,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 122 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 960 kN |
Statisch draaggetal | 1750 kN |
Grenstoerental | 740 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 224 kN |
Gewicht | 21.97 kg |
B | 122 mm |
d | 170 mm |
D | 170 mm |
d1 | 201 mm |
D1 | 254 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |