Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045032-D-PP-C3

  • ERIKS:13560423
  • Fabrikant:4054369687040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.586,46/ stukexcl. btw

€ 1.919,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
109 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
740 kN
Statisch draaggetal
1.36 kN
Grenstoerental
790 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig